- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- ラップ・消耗品・食品包材
- アルミカップ 東洋アルミのおすすめ人気ランキング
アルミカップ 東洋アルミのおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新93件の「アルミカップ 東洋アルミ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チョコ アルミカップ」、「耐熱アルミカップ」、「オーブンカップ」などの商品も取り扱っております。
仕様合紙なし材質アルミニウム厚さ(μm)11ミクロン±10%
アルミで作られたコンテナです。
オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接乗せて焼くことができます。
マフィン、プリン、グラタン、チーズフォンデュ等幅広い用途でご使用できます。
軽くて扱いやすく積み重ねれば少ないスペースで何種類も保管できます。
アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。製菓やグラタンの容器として、鉄板料理の容器としてご使用できます。
材質アルミ
東洋アルミエコープロダクツホイルケース
定番のホイルケースです。従来品は両面にツヤがありましたが、現行品は内面ツヤ、外面ツヤ消しの仕様となります。ご注意の程お願い致します。
材質アルミニウム箔厚さ(mm)11
仕様合紙なし材質アルミニウムタイプ厚手厚さ(μm)25ミクロン±10%
東洋アルミエコープロダクツFMホイルケース A
東洋アルミエコープロダクツが製造する品質安心のホイルケースです。お弁当などの料理の小分けに便利です。合紙なしのタイプなので形状がコンパクトです。
東洋アルミエコープロダクツアルミ ホイルケース マドレーヌ
寸法(mm)底径78×深さ21×30ミクロンEBM品番3719600
1個
¥3,500税込¥3,850
翌々日出荷
仕様合紙なし材質アルミニウムタイプ厚手厚さ(μm)25ミクロン±10%
仕様合紙なし材質アルミニウムタイプ厚手厚さ(μm)25ミクロン±10%
東洋アルミエコープロダクツFMホイルケース(厚手)マドレーヌ
底径(Φmm)78高さ(mm)21仕様合紙なし材質アルミニウムタイプ厚手厚さ(μm)25ミクロン±10%
1パック(500枚)
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
厚手タイプのホイルケースです。お弁当やおかずにぴったり!用途に合わせてサイズをお選び下さい。
材質アルミニウム箔厚さ(μm)25
合紙がなく剥離性が良いです。
底径(Φmm)60仕様合紙なし材質アルミニウムタイプ厚手厚さ(μm)25ミクロン±10%
アルミ製の容器です。
使い捨て容器で、衛生的です。
料理やお菓子作りに最適です。
用途ケーキやプリンなど焼き菓子作りに。
お惣菜や薬味入れに。
ホームパーティーやバイキングの取り皿に。規格食品衛生法適合
PBTフィルム貼りされた厚手のクラフト紙のおかずカップです。丈夫で約200℃の耐熱性があり、オーブン・オーブントースターでご使用いただけます。レンジOK。水も油も通さないPBTフィルム貼りで、お弁当はもちろん焼き菓子やデザート、小分けカップとしても幅広くご使用できます。未晒し紙(無漂白原紙)の紙本来の風合いは、様々な食材に合います。ご使用後は可燃ごみとして扱える、脱プラ環境対応素材です。衛生・安全管理万全な日本国内の工場で生産されています。
材質紙/バージンパルプ100%耐熱温度(℃)約200内面加工PBT加工
アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。
オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。
製菓やグラタンの容器として、鉄板料理の容器としてご使用できます。
軽くて扱いやすく積み重ねれば少ないスペースで何種類も保管できます。
材質アルミ
お弁当箱の汚れを防ぐ。おかずのにおい移りを防ぐ。徳用。
1パック(250枚)
¥1,698税込¥1,868
当日出荷